PHOENIX CONTACT - Antennenkabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2867225
Kabeltyp - sonstige
Länge - 15 m
Impedanz - 50 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918931742
Sonepar Artikelnummer
121358199
Hersteller Artikelnummer
2867225
Hersteller Typ
RAD-CAB-RG213-50
Hersteller Artikel Nr.:
2867225
Kabeltyp:
sonstige
Länge:
15 m
Impedanz:
50 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Schirmungsmaß:
4 dB
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
2.430 kg


