PHOENIX CONTACT - Antennensplitter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2702293
Steckverbindertyp - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366910
Gewicht - 0.069 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626079073
Sonepar Artikelnummer
121357338
Hersteller Artikelnummer
2702293
Hersteller Typ
RAD-SPL-2-N/N
Hersteller Artikel Nr.:
2702293
Steckverbindertyp:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366910
Gewicht:
0.069 kg
Antennensplitter, Frequenzbereich: 0,3 GHz … 6 GHz, Schutzart: IP65, Anschluss: 3 x N (female), passendes Anschlusskabel zum Antennenanschluss (Artikel-Nr. 2700677)


