PHOENIX CONTACT - Auflagebock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3026900
Polzahl - 2
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 65 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918901851
Sonepar Artikelnummer
120342757
Hersteller Artikelnummer
3026900
Hersteller Typ
AB-SK 65-D
Hersteller Artikel Nr.:
3026900
Polzahl:
2
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
65 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.027 kg
Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Breite: 8,2 mm, Höhe: 150 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau, Montageart: Tragschienenmontage


