PHOENIX CONTACT - Auflagebock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0404431
Polzahl - 2
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 26 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918001896
Sonepar Artikelnummer
120342762
Hersteller Artikelnummer
0404431
Hersteller Typ
AB2/SS
Hersteller Artikel Nr.:
0404431
Polzahl:
2
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
26 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg
Doppel-Auflagebock, aus Isolierstoff, wahlweise verwendbar für Sammelschiene 3 mm x 10 mm oder 6 mm x 6 mm, Höhe: 48 mm


