PHOENIX CONTACT - Auflagebock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3245082
Polzahl - 1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356315920
Sonepar Artikelnummer
120372847
Hersteller Artikelnummer
3245082
Hersteller Typ
AB-UTN 2,5/10
Hersteller Artikel Nr.:
3245082
Polzahl:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Tiefe: 46,9 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 58,4 mm, Polzahl: 1, Farbe: blau


