PHOENIX CONTACT - Auflagebock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3032428
Polzahl - 1
Max. Bemessungsstrom - 140 A
Schienenabstand - 200 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918092252
Sonepar Artikelnummer
120373215
Hersteller Artikelnummer
3032428
Hersteller Typ
UAB
Hersteller Artikel Nr.:
3032428
Polzahl:
1
Max. Bemessungsstrom:
140 A
Schienenabstand:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg
Auflagebock, Polzahl: 1, Farbe: blau


