PHOENIX CONTACT - Auflagebock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0404415
Polzahl - 1
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 0 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918001872
Sonepar Artikelnummer
120437176
Hersteller Artikelnummer
0404415
Hersteller Typ
AB/SS-EX
Hersteller Artikel Nr.:
0404415
Polzahl:
1
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
0 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.010 kg
Auflagebock aus Isolierstoff mit 2 Halteschrauben, wahlweise verwendbar für Sammelschiene 3 x 10 mm oder 6 x 6 mm, Farbe: grau


