PHOENIX CONTACT - Auflagebock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240224
Polzahl - 1
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 0 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356455718
Sonepar Artikelnummer
120464710
Hersteller Artikelnummer
3240224
Hersteller Typ
AB/SKS
Hersteller Artikel Nr.:
3240224
Polzahl:
1
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg
Auflagebock für Sammelschienen


