PHOENIX CONTACT - Auflagebock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3026476
Polzahl - 2
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 0 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918168001
Sonepar Artikelnummer
120464942
Hersteller Artikelnummer
3026476
Hersteller Typ
AB-SK/E
Hersteller Artikel Nr.:
3026476
Polzahl:
2
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
0 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.017 kg
Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Tiefe: 20 mm, Breite: 56 mm, Höhe: 10 mm, Durchmesser: 4,5 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben, Montageart: Direktmontage


