PHOENIX CONTACT - Auflagebock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1030137
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.012 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626533131
Sonepar Artikelnummer
121321947
Hersteller Artikelnummer
1030137
Hersteller Typ
AB-PTI 16-NLS
Hersteller Artikel Nr.:
1030137
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.012 kg
Auflagebock, Tiefe: 46,8 mm, Breite: 12,2 mm, Höhe: 81,9 mm, Farbe: grau, Montageart: Tragschienenmontage


