PHOENIX CONTACT - Auflagebock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1037092
Polzahl - 1
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626570617
Sonepar Artikelnummer
121322048
Hersteller Artikelnummer
1037092
Hersteller Typ
AB-UTI 6/3
Hersteller Artikel Nr.:
1037092
Polzahl:
1
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Rastermaß: 200 mm, Tiefe: 51,2 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 97,4 mm, Polzahl: 1, Farbe: blau


