PHOENIX CONTACT - Auflagebock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1141346
Polzahl - 1
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151099084
Sonepar Artikelnummer
121324996
Hersteller Artikelnummer
1141346
Hersteller Typ
AB-UTI 6/3 GY
Hersteller Artikel Nr.:
1141346
Polzahl:
1
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Rastermaß: 200 mm, Tiefe: 51,2 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 97,4 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau


