PHOENIX CONTACT - Auflagebock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3076038
Polzahl - 1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356644044
Sonepar Artikelnummer
121362416
Hersteller Artikelnummer
3076038
Hersteller Typ
AB-UTI/3
Hersteller Artikel Nr.:
3076038
Polzahl:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Rastermaß: 200 mm, Tiefe: 51,2 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 93,5 mm, Polzahl: 1, Farbe: blau


