PHOENIX CONTACT - Auflagebock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3213111
Polzahl - 2
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 76169990
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356549172
Sonepar Artikelnummer
121363049
Hersteller Artikelnummer
3213111
Hersteller Typ
AB-SK/E-NS 35
Hersteller Artikel Nr.:
3213111
Polzahl:
2
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.039 kg
Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Tiefe: 33,7 mm, Breite: 56 mm, Höhe: 50 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben, Montageart: Tragschienenmontage


