PHOENIX CONTACT - Auflagebock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3214022
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.007 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356702201
Sonepar Artikelnummer
121363120
Hersteller Artikelnummer
3214022
Hersteller Typ
AB-PTI 16/S
Hersteller Artikel Nr.:
3214022
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg
Auflagebock, Tiefe: 43,4 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 77,7 mm, Farbe: blau


