PHOENIX CONTACT - Auflagebock

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3214053
Polzahl - 1
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.005 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626042565
Sonepar Artikelnummer
121363127
Hersteller Artikelnummer
3214053
Hersteller Typ
AB-PTI 4/3
Hersteller Artikel Nr.:
3214053
Polzahl:
1
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Tiefe: 46 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 116 mm, Polzahl: 1, Farbe: blau


