PHOENIX CONTACT - Auflagebock AB-PTI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3214006
Polzahl - 1
Schienenabstand - 200 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356627061
Sonepar Artikelnummer
120352654
Hersteller Artikelnummer
3214006
Hersteller Typ
AB-PTI
Hersteller Artikel Nr.:
3214006
Polzahl:
1
Schienenabstand:
200 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg
Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Rastermaß: 200 mm, Tiefe: 44,8 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 69,25 mm, Polzahl: 1, Farbe: blau


