PHOENIX CONTACT - Auflagebock AB-PTI/3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3213974
Polzahl - 1
Schienenabstand - 200 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
4046356609821
Sonepar Artikelnummer
120352749
Hersteller Artikelnummer
3213974
Hersteller Typ
AB-PTI/3
Hersteller Artikel Nr.:
3213974
Polzahl:
1
Schienenabstand:
200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.008 kg
Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Rastermaß: 200 mm, Tiefe: 46 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 103 mm, Polzahl: 1, Farbe: blau


