PHOENIX CONTACT - Auflagebock AB-SK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3025341
Polzahl - 1
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 46.85 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918138998
Sonepar Artikelnummer
120342754
Hersteller Artikelnummer
3025341
Hersteller Typ
AB-SK
Hersteller Artikel Nr.:
3025341
Polzahl:
1
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
46.85 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg
Auflagebock für Sammelschienen


