PHOENIX CONTACT - Auflagebock AB-SK 65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3026489
Polzahl - 1
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 65 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918157128
Sonepar Artikelnummer
120008816
Hersteller Artikelnummer
3026489
Hersteller Typ
AB/SK-65
Hersteller Artikel Nr.:
3026489
Polzahl:
1
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
65 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg
Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Breite: 6,2 mm, Höhe: 95,5 mm, Polzahl: 1, Farbe: grau, Montageart: Tragschienenmontage


