PHOENIX CONTACT - Auflagebock AB-SK 65-D INSULATED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3040889
Polzahl - 2
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 65 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918903589
Sonepar Artikelnummer
120342758
Hersteller Artikelnummer
3040889
Hersteller Typ
AB-SK 65-D INSULATED
Hersteller Artikel Nr.:
3040889
Polzahl:
2
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
65 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.018 kg
Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Breite: 8,2 mm, Höhe: 150 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau, Montageart: Tragschienenmontage


