PHOENIX CONTACT - Auflagebock AB-SK-D TOP INSULATED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3062087
Polzahl - 2
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 65 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356591850
Sonepar Artikelnummer
120342759
Hersteller Artikelnummer
3062087
Hersteller Typ
AB-SK-D TOP INSULATED
Hersteller Artikel Nr.:
3062087
Polzahl:
2
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
65 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.023 kg
Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Breite: 5,2 mm, Höhe: 155,8 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau, Montageart: Tragschienenmontage


