PHOENIX CONTACT - Auflagebock AB-SK TOP INSULATED

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3062074
Polzahl - 2
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 65 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356592079
Sonepar Artikelnummer
120342752
Hersteller Artikelnummer
3062074
Hersteller Typ
AB-SK TOP INSULATED
Hersteller Artikel Nr.:
3062074
Polzahl:
2
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
65 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg
Auflagebock, Halterung für Sammelschienen, alle 20 cm zu setzen, Breite: 5,2 mm, Höhe: 102,4 mm, Polzahl: 2, Farbe: grau, Montageart: Tragschienenmontage


