PHOENIX CONTACT - Auflagebock AB-SKS 60

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240223
Polzahl - 1
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 63.5 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356455725
Sonepar Artikelnummer
120342755
Hersteller Artikelnummer
3240223
Hersteller Typ
AB-SKS 60
Hersteller Artikel Nr.:
3240223
Polzahl:
1
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
63.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.025 kg
Auflagebock für Sammelschienen


