PHOENIX CONTACT - Auflagebock AB/SS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0404428
Polzahl - 1
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 0 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4017918001889
Sonepar Artikelnummer
120008801
Hersteller Artikelnummer
0404428
Hersteller Typ
AB/SS
Hersteller Artikel Nr.:
0404428
Polzahl:
1
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
0 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
7.050 kg
Auflagebock, Material: PA, Farbe: grau


