PHOENIX CONTACT - Auflagebock AB3/SS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800086
Polzahl - 3
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 19.5 mm
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356613774
Sonepar Artikelnummer
120342764
Hersteller Artikelnummer
0800086
Hersteller Typ
AB3/SS
Hersteller Artikel Nr.:
0800086
Polzahl:
3
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
19.5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.008 kg
Auflagebock, Material: PA, Farbe: grau


