PHOENIX CONTACT - Auflagebock aus Isolierstoff, mit Halteschraube

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3025888
Polzahl - 1
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 0 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4017918147549
Sonepar Artikelnummer
120008814
Hersteller Artikelnummer
3025888
Hersteller Typ
AB/SS-M
Hersteller Artikel Nr.:
3025888
Polzahl:
1
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
0 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg
Auflagebock aus Isolierstoff, mit Halteschraube, verwendbar für Sammelschiene 3 x 10 mm, Farbe: grau


