PHOENIX CONTACT - Aufschnapprahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801651
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.057 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356674164
Sonepar Artikelnummer
121317532
Hersteller Artikelnummer
0801651
Hersteller Typ
CES-B16-SF-PLBK
Hersteller Artikel Nr.:
0801651
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.057 kg
Aufschnapprahmen, Bauform: B16, Material: PA (halogenfrei), Farbe: schwarz, Länge: 128 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 39 mm


