PHOENIX CONTACT - Aufschnapprahmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0801655
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.054 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356674157
Sonepar Artikelnummer
121317535
Hersteller Artikelnummer
0801655
Hersteller Typ
CES-B10-SF-PLBK
Hersteller Artikel Nr.:
0801655
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.054 kg
Aufschnapprahmen, Bauform: B10, Material: PA (halogenfrei), Farbe: schwarz, Länge: 108 mm, Breite: 64 mm, Höhe: 39 mm


