PHOENIX CONTACT - Aufsteckschildchen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824565
Selbstklebend - Nein
Farbe - weiß
Länge - 15 mm
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356357043
Sonepar Artikelnummer
121318609
Hersteller Artikelnummer
0824565
Hersteller Typ
UC-EMNP (60X15) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824565
Selbstklebend:
Nein
Farbe:
weiß
Länge:
15 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
60.1 mm
Höhe:
4.3 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg


