PHOENIX CONTACT - Ausgabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2319168
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 16
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom - 0.63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356364171
Sonepar Artikelnummer
121356718
Hersteller Artikelnummer
2319168
Hersteller Typ
UM-2KS50/DO 8/RS/KDS-3/SO227
Hersteller Artikel Nr.:
2319168
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
16
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
0.63 A
Tiefe:
93 mm
Breite:
145.5 mm
Höhe:
112 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.600 kg


