PHOENIX CONTACT - Ausgabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2319595
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 30 V
Bemessungsstrom - 0.2 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356447164
Sonepar Artikelnummer
121356722
Hersteller Artikelnummer
2319595
Hersteller Typ
UM-2KS50/DO16/RS/K-MT/SO241
Hersteller Artikel Nr.:
2319595
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
30 V
Bemessungsstrom:
0.2 A
Tiefe:
93.4 mm
Breite:
215.1 mm
Höhe:
111.8 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.824 kg


