PHOENIX CONTACT - Ausgabemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2900175
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Schraubanschluss
Polzahl - 50
Bemessungsspannung - 24 V
Bemessungsstrom - 0.1 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356484039
Sonepar Artikelnummer
121358363
Hersteller Artikelnummer
2900175
Hersteller Typ
UM-2KS50/16DO/RS/MKDS
Hersteller Artikel Nr.:
2900175
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Schraubanschluss
Polzahl:
50
Bemessungsspannung:
24 V
Bemessungsstrom:
0.1 A
Tiefe:
93.05 mm
Breite:
161.6 mm
Höhe:
111.8 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.570 kg


