PHOENIX CONTACT - Basiselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2800929
Montageart - sonstige
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Breite - 12.3 mm
Höhe - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4046356690638
Sonepar Artikelnummer
120462126
Hersteller Artikelnummer
2800929
Hersteller Typ
CB 1/6-2/4 PT-BE
Hersteller Artikel Nr.:
2800929
Montageart:
sonstige
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Breite:
12.3 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
46.7 mm
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 .. 60 °C
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.033 kg


