PHOENIX CONTACT - Basiselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2801305
Montageart - sonstige
Nennstrom - 16 A
Aktive Strombegrenzung x IN - 0
Breite - 12.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356769198
Sonepar Artikelnummer
120463484
Hersteller Artikelnummer
2801305
Hersteller Typ
CB 1/10-1/10 UT-BE
Hersteller Artikel Nr.:
2801305
Montageart:
sonstige
Nennstrom:
16 A
Aktive Strombegrenzung x IN:
0
Breite:
12.3 mm
Höhe:
90.8 mm
Tiefe:
70 mm
Betriebsspannung:
277 V
Mit Fernmeldekontakt:
Ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30 .. 60 °C
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.039 kg


