PHOENIX CONTACT - Basiselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2955564
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 35 mm
Höhe - 111 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918085537
Sonepar Artikelnummer
121360217
Hersteller Artikelnummer
2955564
Hersteller Typ
UM-BEFE 35
Hersteller Artikel Nr.:
2955564
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
35 mm
Höhe:
111 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Tiefe:
27.7 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.021 kg


