PHOENIX CONTACT - Basiselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2955577
Gehäuseart - geschlossen
Werkstoff - sonstige
Breite - 35 mm
Gehäuse anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918085544
Sonepar Artikelnummer
121360218
Hersteller Artikelnummer
2955577
Hersteller Typ
UM-BE 35
Hersteller Artikel Nr.:
2955577
Gehäuseart:
geschlossen
Werkstoff:
sonstige
Breite:
35 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Tiefe:
111 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.017 kg


