PHOENIX CONTACT - Basiselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2970028
Gehäuseart - geschlossen
Breite - 22.5 mm
Höhe - 72.2 mm
Gehäuse anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918087555
Sonepar Artikelnummer
121360406
Hersteller Artikelnummer
2970028
Hersteller Typ
UMK-BE 22,5
Hersteller Artikel Nr.:
2970028
Gehäuseart:
geschlossen
Breite:
22.5 mm
Höhe:
72.2 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Tiefe:
15.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
84879090
Gewicht:
0.009 kg


