PHOENIX CONTACT - Basisgehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2956660
Gehäuseart - geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage - Ja
Werkstoff - sonstige
Breite - 35 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918085889
Sonepar Artikelnummer
120567121
Hersteller Artikelnummer
2956660
Hersteller Typ
UM-BEFE 35-1
Hersteller Artikel Nr.:
2956660
Gehäuseart:
geschlossen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Breite:
35 mm
Höhe:
111 mm
Gehäuse anreihbar:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
grün
RAL-Nummer:
6021
Tiefe:
27.7 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.020 kg


