PHOENIX CONTACT - Batterieladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2907990
Ladespannung - 32 V
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85044095
Gewicht - 0.942 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626289434
Sonepar Artikelnummer
121359470
Hersteller Artikelnummer
2907990
Hersteller Typ
QUINT4-CHARGER/1AC/24DC/10
Hersteller Artikel Nr.:
2907990
Ladespannung:
32 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.942 kg
Batterieladegerät QUINT CHARGER, Schraubanschluss, Tragschienenmontage, Eingang: 1-phasig, Ausgang: 24 V DC / 10 A


