PHOENIX CONTACT - Batteriemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1081355
Nennspannung - 18.5 V
Kapazität - 2500 Wh
Kapazität 20 h - 2500 Ah
Länge - 61 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626809427
Sonepar Artikelnummer
121323512
Hersteller Artikelnummer
1081355
Hersteller Typ
STEP-BAT/LI-ION/18.5DC/46WH
Hersteller Artikel Nr.:
1081355
Nennspannung:
18.5 V
Kapazität:
2500 Wh
Kapazität 20 h:
2500 Ah
Länge:
61 mm
Breite:
88 mm
Höhe inkl. Pole:
46 mm
Gewicht:
0.293 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.293 kg


