PHOENIX CONTACT - Batteriemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1133819
Nennspannung - 48 V
Kapazität - 7000 Wh
Kapazität 20 h - 7000 Ah
Länge - 143 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151064877
Sonepar Artikelnummer
121324888
Hersteller Artikelnummer
1133819
Hersteller Typ
QUINT-HP-BAT/PB/48DC/7.0AH/PT
Hersteller Artikel Nr.:
1133819
Nennspannung:
48 V
Kapazität:
7000 Wh
Kapazität 20 h:
7000 Ah
Länge:
143 mm
Breite:
156.5 mm
Höhe inkl. Pole:
354 mm
Gewicht:
13.6 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
13.600 kg


