PHOENIX CONTACT - Batteriemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1274117
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 4000 Wh
Kapazität 20 h - 4000 Ah
Länge - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151466619
Sonepar Artikelnummer
121327537
Hersteller Artikelnummer
1274117
Hersteller Typ
UPS-BAT/PB/24DC/4AH
Hersteller Artikel Nr.:
1274117
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
4000 Wh
Kapazität 20 h:
4000 Ah
Länge:
110 mm
Breite:
85 mm
Höhe inkl. Pole:
191 mm
Gewicht:
4.2 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
4.200 kg


