PHOENIX CONTACT - Batteriemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1274118
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 7000 Wh
Kapazität 20 h - 7000 Ah
Länge - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151466428
Sonepar Artikelnummer
121327538
Hersteller Artikelnummer
1274118
Hersteller Typ
UPS-BAT/PB/24DC/7AH
Hersteller Artikel Nr.:
1274118
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
7000 Wh
Kapazität 20 h:
7000 Ah
Länge:
110 mm
Breite:
135 mm
Höhe inkl. Pole:
202 mm
Gewicht:
5.9 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
5.900 kg


