PHOENIX CONTACT - Batteriemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1274520
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 1200 Wh
Kapazität 20 h - 1200 Ah
Länge - 113 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151466640
Sonepar Artikelnummer
121327541
Hersteller Artikelnummer
1274520
Hersteller Typ
UPS-BAT/PB/24DC/1.2AH
Hersteller Artikel Nr.:
1274520
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
1200 Wh
Kapazität 20 h:
1200 Ah
Länge:
113 mm
Breite:
54 mm
Höhe inkl. Pole:
157 mm
Gewicht:
1.7 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
1.700 kg


