PHOENIX CONTACT - Batteriemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1348516
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 20000 Wh
Kapazität 20 h - 20000 Ah
Länge - 183 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151665951
Sonepar Artikelnummer
121328875
Hersteller Artikelnummer
1348516
Hersteller Typ
UPS-BAT/PB/24DC/20AH
Hersteller Artikel Nr.:
1348516
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
20000 Wh
Kapazität 20 h:
20000 Ah
Länge:
183 mm
Breite:
155 mm
Höhe inkl. Pole:
168 mm
Gewicht:
13.2 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
13.200 kg


