PHOENIX CONTACT - Batteriemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1354641
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 40000 Wh
Kapazität 20 h - 40000 Ah
Länge - 199 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151686215
Sonepar Artikelnummer
121328943
Hersteller Artikelnummer
1354641
Hersteller Typ
UPS-BAT/PB/24DC/40AH
Hersteller Artikel Nr.:
1354641
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
40000 Wh
Kapazität 20 h:
40000 Ah
Länge:
199 mm
Breite:
333 mm
Höhe inkl. Pole:
173 mm
Gewicht:
28.6 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
28.600 kg


