PHOENIX CONTACT - Batteriemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1384031
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 7000 Wh
Kapazität 20 h - 7000 Ah
Länge - 114 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151758905
Sonepar Artikelnummer
121329409
Hersteller Artikelnummer
1384031
Hersteller Typ
TRIO-BAT/PB/24DC/7AH
Hersteller Artikel Nr.:
1384031
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
7000 Wh
Kapazität 20 h:
7000 Ah
Länge:
114 mm
Breite:
164 mm
Höhe inkl. Pole:
159 mm
Gewicht:
6.442 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
6.442 kg


