PHOENIX CONTACT - Batteriemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1394727
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 12000 Wh
Kapazität 20 h - 12000 Ah
Länge - 114 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151777555
Sonepar Artikelnummer
121329519
Hersteller Artikelnummer
1394727
Hersteller Typ
TRIO-BAT/PB/24DC/12AH
Hersteller Artikel Nr.:
1394727
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
12000 Wh
Kapazität 20 h:
12000 Ah
Länge:
114 mm
Breite:
233 mm
Höhe inkl. Pole:
159 mm
Gewicht:
9.671 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
9.671 kg


