PHOENIX CONTACT - Batteriemodul

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1394730
Nennspannung - 24 V
Kapazität - 4000 Wh
Kapazität 20 h - 4000 Ah
Länge - 113 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151776831
Sonepar Artikelnummer
121329521
Hersteller Artikelnummer
1394730
Hersteller Typ
TRIO-BAT/PB/24DC/4AH
Hersteller Artikel Nr.:
1394730
Nennspannung:
24 V
Kapazität:
4000 Wh
Kapazität 20 h:
4000 Ah
Länge:
113 mm
Breite:
115 mm
Höhe inkl. Pole:
154 mm
Gewicht:
3.778 kg
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85072080
Gewicht:
3.778 kg


